Descrizione del prodotto
Placca rettangolare a 3 moduli della serie Axolute, colore bianco, progettata per il montaggio a incasso. Realizzata in materiale autoestinguente e priva di alogeni, garantisce elevata resistenza agli urti con grado di protezione IP04. Questa placca è ideale per l’abbellimento e la protezione di meccanismi elettrici da 2 a 6 moduli, assicurando un’installazione sicura e duratura. La finitura bianca Axolute conferisce un aspetto elegante e moderno, perfetto per ambienti residenziali e professionali. La placca supporta un montaggio orizzontale e presenta dimensioni compatte di 95 mm in altezza e 127 mm in larghezza, facilitando l’integrazione in diversi contesti elettrici. È resistente ai raggi UV e può essere pulita con un panno umido evitando l’uso di solventi aggressivi.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca rettangolare 3 moduli - bianco - materiale metallo