›

Placca quadra metallo 2 moduli incasso interno

Cod. Rexel BTILNA4819SQ
Cod. Produttore LNA4819SQ
Cod. EAN 8005543506998

Informazioni principali

  • Materiale: metallo zamak
  • Moduli: 2 moduli centrati
  • Dimensioni: 86x120x9,2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Serie: Livinglight
  • Resistente ai raggi UV e senza alogeni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 2 moduli, adatta per montaggio a incasso, appartenente alla serie Livinglight di Bticino. Realizzata in materiale resistente e di alta qualità, con finitura in zamak effetto Square che conferisce un design moderno e raffinato. La placca è progettata per installazioni sia orizzontali che verticali, garantendo versatilità d’uso. Offre protezione e rifinitura estetica per meccanismi elettrici, con dimensioni compatte di 86 mm di altezza, 120 mm di larghezza e 9,2 mm di spessore. Il materiale è autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, assicurando durata e sicurezza nel tempo. Conforme alle normative IEC/EN 60669-1, è ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono soluzioni di qualità e design. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 2 moduli centrati - square - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1019

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra metallo 2 moduli incasso interno