› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 7 moduli antracite incasso residenziale

Cod. Rexel BTILNA4807AR
Cod. Produttore LNA4807AR
Cod. EAN 8005543425688

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x208x9.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: antracite
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Temperatura stoccaggio: -10°C a +70°C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare da incasso Livinglight con 7 moduli orizzontali, colore antracite, realizzata in materiale plastico di alta qualità resistente ai raggi UV e autoestinguente. Progettata per garantire un montaggio a incasso, questa placca offre un design elegante e moderno, ideale per completare impianti elettrici con un'estetica raffinata. La sua struttura è robusta, con un grado di protezione contro gli urti IK04, e si adatta perfettamente a meccanismi modulari standard. Il colore antracite conferisce un aspetto sobrio e contemporaneo, rendendola adatta a diversi ambienti residenziali e commerciali. Conforme alle normative IEC/EN 60669-1, è facile da pulire e mantenere, garantendo durata e funzionalità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 7 moduli - antracite - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 7 moduli antracite incasso residenziale
€ 11,91 x 1 pz.
(pz.)