› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 4 moduli acquamarina per impianti interni

Cod. Rexel BTILNA4804KA
Cod. Produttore LNA4804KA
Cod. EAN 8005543424445

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x142x9.2 mm
  • Materiale: Tecnopolimero ABS
  • Colore: Acquamarina
  • Test impatto: IK 04
  • Resistenza UV e autoestinguente
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Temperatura stoccaggio: -10° C a +70° C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 4 moduli per montaggio a incasso, caratterizzata dalla finitura in policarbonato trasparente con effetto acquamarina che conferisce un design moderno e luminoso agli ambienti. Fa parte della serie Livinglight di Bticino, realizzata con materiali resistenti come ABS e PC/ABS, privi di alogeni, autoestinguenti e resistenti ai raggi UV. La placca ha dimensioni di 86x301 mm e uno spessore di 10,2 mm, con un impatto meccanico certificato IK04, garantendo robustezza e durabilità. È indicata per l’installazione orizzontale e si integra perfettamente con i meccanismi elettrici modulari, offrendo un’estetica raffinata e funzionale per ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 4 moduli - acquamarina - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 4 moduli acquamarina per impianti interni
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info