› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Plana Up

Placca Plana Up 3 moduli tecnopolimero bianco installazione rapida affidabile

Cod. Rexel VI14653U.01
Cod. Produttore 14653U.01
Cod. EAN 8007352788473

Informazioni principali

  • Tipo: Placca Plana
  • Moduli: 3
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: bianco
  • Installazione: da incasso (UP)
  • Serie: VI14653U.01

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca Plana Up 3 moduli, tecnopolimero, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

122,8 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,75 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

larghezza di montaggio

122,8 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca Plana Up 3 moduli tecnopolimero bianco installazione rapida affidabile
€ 2,18 x 1 pz.
(pz.)