› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca modulare 7 moduli alluminio per installazioni elettriche residenziali

Cod. Rexel BTIJA4807EA
Cod. Produttore JA4807EA
Cod. EAN 8005543722084

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: Alluminio
  • Moduli: 7 moduli
  • Serie: MATIXGO
  • Tipo: Placca
  • Consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Placca in alluminio dal design moderno e raffinato, ideale per installazioni elettriche con 7 moduli orizzontali. La sua struttura robusta garantisce durata e resistenza nel tempo, mentre la finitura in alluminio spazzolato conferisce un aspetto elegante e contemporaneo. Progettata per un montaggio orizzontale, si adatta perfettamente a soluzioni di impianti elettrici che richiedono praticità e stile. La placca è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando una protezione efficace e una facile integrazione con altri componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 7 moduli - Aluminium - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

215 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Decorazione

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

215 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Placca modulare 7 moduli alluminio per installazioni elettriche residenziali