› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca modulare 4 posti antibatterica per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIJA4804JAB
Cod. Produttore JA4804JAB
Cod. EAN 8005543723197

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero antibatterico
  • Moduli: 4 moduli
  • Protezione: antibatterica
  • Serie: MATIXGO
  • Consiglio quantità: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Placca a 4 posti dal design moderno e funzionale, realizzata con materiali antibatterici per garantire un'igiene superiore negli ambienti domestici e professionali. Ideale per installazioni orizzontali, questa placca è progettata per offrire una protezione efficace contro la proliferazione di batteri, mantenendo al contempo un aspetto pulito e raffinato. La superficie liscia e resistente facilita la pulizia e la manutenzione, rendendola perfetta per spazi che richiedono elevati standard di igiene. Adatta per l'uso con moduli elettrici standard, combina praticità e sicurezza in un unico prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 4 moduli - Antibatterica - materiale tecnopolimero antibatterico

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

147 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

147 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Trattamento antibatterico

Serie

MATIXGO

Placca modulare 4 posti antibatterica per impianti civili residenziali