Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503/3/R
Cod. Produttore
503/3/R
Cod. EAN
8012199498669

Informazioni di prodotto

Placca Magic 3 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca elettrica a tre moduli in resina, progettata per montaggio a incasso con orientamento orizzontale. Realizzata con materiali resistenti, offre una soluzione funzionale e duratura per il controllo di più circuiti elettrici. Il design essenziale e il colore neutro si integrano facilmente in diversi ambienti, garantendo praticità e affidabilità nell’uso quotidiano. Adatta per installazioni che richiedono un numero di unità orizzontali pari a tre e una verticale singola, senza cornice di montaggio. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: placca 3 posti per scatola rettangolare - in resina - con aggancio graduale per supporto 503R

colore

Bianco

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MAGIC

Produttore

Placca modulare 3 posti resina incasso civile residenziale

€ 5,62 x 1 pz.
(pz.)