Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4819EA
Cod. Produttore
JA4819EA
Cod. EAN
8005543722510

Informazioni di prodotto

Placca MatixGO 2 moduli centrati

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca in alluminio dal design moderno e raffinato, ideale per installazioni elettriche con configurazione a due moduli centrali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, mantenendo un aspetto elegante grazie alla finitura spazzolata. Adatta per montaggio verticale, questa placca si integra perfettamente in ambienti residenziali e commerciali, offrendo una soluzione funzionale e decorativa per la copertura di interruttori e prese. La sua struttura compatta e lineare facilita l’installazione senza cornice di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 2 moduli centrati - Aluminium - materiale tecnopolimero

colore

Alluminio

larghezza

125 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Decorazione

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

102 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca MatixGO alluminio 2 moduli centrati civile residenziale