› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca MatixGO 7 moduli blu per installazioni elettriche residenziali

Cod. Rexel BTIJA4807TB
Cod. Produttore JA4807TB
Cod. EAN 8005543722435

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: Blue
  • Moduli: 7
  • Serie: MATIXGO
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Placca di colore blu con 7 posti modulari, progettata per installazioni orizzontali. Questo accessorio elettrico è ideale per completare impianti garantendo un aspetto ordinato e funzionale. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di montaggio senza cornice integrata. La placca è compatibile con moduli standard e si adatta perfettamente a configurazioni modulari con una sola unità verticale. La finitura blu conferisce un tocco distintivo agli ambienti elettrici, unendo estetica e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 7 moduli - Blue - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

215 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

215 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

5003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

trasparente

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Placca MatixGO 7 moduli blu per installazioni elettriche residenziali