› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca MatixGO 7 moduli Black Nickel per installazioni civili residenziali

Cod. Rexel BTIJA4807EN
Cod. Produttore JA4807EN
Cod. EAN 8005543722145

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: Black Nickel
  • Moduli: 7 moduli
  • Serie: MATIXGO
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Finitura: opaca
  • Dimensioni standard: compatibile 7 moduli
  • Resistenza: alta durabilità

Descrizione del prodotto

Placca per impianti elettrici con 7 moduli orizzontali, caratterizzata da un elegante finitura in nickel nero che unisce resistenza e stile moderno. Progettata per un montaggio orizzontale, questa placca garantisce un'installazione funzionale e un aspetto raffinato, ideale per ambienti contemporanei. La superficie liscia e il design minimalista valorizzano qualsiasi contesto, offrendo un elemento di qualità per la gestione dei moduli elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono un'unità singola con configurazione modulare, rappresenta una soluzione versatile e di design per l'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 7 moduli - Black Nickel - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

215 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Decorazione

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

215 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9011

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Placca MatixGO 7 moduli Black Nickel per installazioni civili residenziali