› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca MatixGO 7 moduli Avorio per impianti elettrici residenziali

Cod. Rexel BTIJA4807TI
Cod. Produttore JA4807TI
Cod. EAN 8005543722985

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 7
  • Colore: Avorio
  • Serie: MATIXGO
  • Tipo: Placca
  • Uso: installazione elettrica
  • Consiglio fornitore: 10 pezzi
  • Dimensioni: standard 7 moduli

Descrizione del prodotto

Placca di finitura orizzontale a 7 moduli in colore avorio, progettata per completare e valorizzare l'installazione elettrica. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una perfetta integrazione estetica e funzionale negli impianti domestici e professionali. La sua forma sottile e lineare permette un montaggio semplice e un aspetto elegante, ideale per ambienti moderni che richiedono soluzioni discrete e raffinate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 7 moduli - Avorio - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

215 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

215 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

trasparente

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Placca MatixGO 7 moduli Avorio per impianti elettrici residenziali