Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4804EM
Cod. Produttore
JA4804EM
Cod. EAN
8005543721841

Informazioni di prodotto

  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 4
  • Colore: Carrara
  • Serie: MATIXGO
  • Tipo: Placca
  • Consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca per impianti elettrici caratterizzata da un design elegante con finitura effetto marmo Carrara, ideale per ambienti moderni e raffinati. Progettata per ospitare quattro moduli in orizzontale, garantisce un montaggio semplice e una perfetta integrazione con l’impianto esistente. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo. La placca si adatta a installazioni orizzontali, offrendo una soluzione funzionale e decorativa per la gestione dei punti luce e prese elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 4 moduli - Carrara - materiale tecnopolimero

colore

Bianco

larghezza

147 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Decorazione

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

147 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca MatixGO 4 moduli effetto marmo Carrara per impianti residenziali

€ 7,11 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info