Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4804BB
Cod. Produttore
JA4804BB
Cod. EAN
8005543740446

Informazioni di prodotto

Placca MatixGO 4 moduli
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca rettangolare a 4 moduli in orizzontale, realizzata con materiali ecologici di colore marrone naturale con finitura effetto bio. Progettata per installazioni a parete con direzione di montaggio orizzontale, questa placca offre un design sobrio e sostenibile, ideale per ambienti che richiedono soluzioni di materiali elettrici rispettosi dell’ambiente. Non è adatta per montaggio a incasso né per canali da incasso o sotterranei. La sua struttura modulare consente un facile inserimento di componenti elettrici standard, garantendo funzionalità e un’estetica naturale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 4 moduli - Bio - materiale biopolimero naturale

colore

Marrone

larghezza

147 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

147 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

8024

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca MatixGO 4 moduli biopolimero per installazioni elettriche civili residenziali

€ 9,97 x 1 pz.