›

Placca MatixGO 4 moduli bianca per colonne elettriche

Cod. Rexel BTI120067W
Cod. Produttore 120067W
Cod. EAN 8005543742150

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Colonne e minicolonne
  • Coperchio: Curvo
  • Colore: Bianco
  • Serie: INTERLINK|MATIXGO

Descrizione del prodotto

Placca di finitura a quattro posti in colore bianco, progettata per completare l'installazione di dispositivi elettrici da incasso. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e un aspetto estetico pulito e moderno. Ideale per ambienti residenziali e commerciali, assicura una perfetta integrazione con le serie di supporti compatibili, offrendo funzionalità e design in un unico prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca 4 moduli MatixGO per colonne e minicolonne con coperchio curvo. Bianco

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

ingresso del cavo

Sotto

tipo di fissaggio

Avvitare

numero di pareti divisorie

4

materiale colonna per impianti

Plastica

materiale parte superiore

Plastica

forma della colonna

Altro

superficie della colonna

Non trattato

colore della parte superiore

Altro

colore della colonna

Bianco

superficie parte superiore

Non trattato

codice RAL della colonna

9003

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

PVC

qualità del materiale parte superiore

PVC

Serie

INTERLINK MATIXGO

Placca MatixGO 4 moduli bianca per colonne elettriche