› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca MatixGO 4 moduli acciaio installazioni elettriche residenziali

Cod. Rexel BTIJA4804ES
Cod. Produttore JA4804ES
Cod. EAN 8005543721889

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 4
  • Finitura: Steel
  • Serie: MATIXGO
  • Tipo: Placca
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Placca di finitura a 4 moduli orizzontali realizzata in acciaio, caratterizzata da un design moderno e resistente. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce robustezza e durata nel tempo grazie al materiale di alta qualità. La placca è progettata per un montaggio orizzontale e si integra perfettamente in ambienti che richiedono soluzioni funzionali e di stile. La superficie in acciaio conferisce un aspetto elegante e facile da pulire, rendendo questo prodotto adatto sia per installazioni domestiche che professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 4 moduli - Steel - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

147 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Decorazione

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

147 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9007

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Placca MatixGO 4 moduli acciaio installazioni elettriche residenziali