Descrizione del prodotto
Placca rettangolare in alluminio per la serie MatixGo, progettata per rivestire meccanismi modulari da 3 moduli. Realizzata in materiale resistente e leggero, garantisce un montaggio orizzontale tramite clip su supporto dedicato. La finitura in alluminio conferisce un aspetto moderno e raffinato, adatto ad ambienti elettrici con elevati standard estetici e funzionali. Le dimensioni compatte (84,2 mm di altezza, 124,7 mm di larghezza e 7 mm di spessore) permettono un’installazione semplice e pulita senza necessità di manutenzione. Il prodotto è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1, autoestinguente e resistente ai raggi UV, assicurando durata e sicurezza nell’utilizzo.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 3 moduli - Aluminium - materiale tecnopolimero