Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4819TR
Cod. Produttore
JA4819TR
Cod. EAN
8005543720721

Informazioni di prodotto

Placca MatixGO 2 moduli centrati

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso a 2 posti orizzontali in finitura ritual, progettata per l’installazione verticale senza cornice di montaggio. Realizzata per garantire un’estetica raffinata e funzionale, si adatta perfettamente a impianti elettrici modulari con due moduli in orizzontale, offrendo una soluzione versatile e di alta qualità per la gestione dei punti luce e prese. La placca è parte della gamma MATIXGO, sinonimo di design contemporaneo e affidabilità nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 2 moduli centrati - Ritual - materiale tecnopolimero

colore

Rosa

larghezza

125 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Decorazione

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

102 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

3015

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

trasparente

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca MatixGO 2 moduli centrati tecnopolimero civile residenziale