› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca MatixGO 2 moduli centrati grigio per impianti civili

Cod. Rexel BTIJA4819JG
Cod. Produttore JA4819JG
Cod. EAN 8005543722961

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 2 moduli centrati
  • Colore: grigio
  • Serie: MATIXGO
  • Dimensioni: standard 2 moduli
  • Finitura: opaca
  • Resistenza: alta durabilità
  • Installazione: facile e rapida

Descrizione del prodotto

Placca elettrica di colore grigio con due posti centrali, progettata per un montaggio verticale. Realizzata per garantire un'installazione semplice e funzionale, si adatta perfettamente a impianti elettrici standard senza necessità di scatole da incasso o canali sotterranei. La placca è caratterizzata da un design essenziale e moderno, ideale per ambienti residenziali e commerciali, offrendo una soluzione pratica e affidabile per la copertura di moduli elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 2 moduli centrati - Grigio - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

125 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

102 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

trasparente

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Placca MatixGO 2 moduli centrati grigio per impianti civili