Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4819TA
Cod. Produttore
JA4819TA
Cod. EAN
8005543722947

Informazioni di prodotto

Placca MatixGO 2 moduli centrati

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La placca Matixgo a 2 posti presenta un design moderno e funzionale, caratterizzato da una finitura color agave che conferisce un tocco di eleganza agli ambienti. Progettata per un montaggio verticale, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione compatta e modulare con due moduli orizzontali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, adattandosi perfettamente a installazioni senza cornice di montaggio o incasso. Questa placca rappresenta un elemento essenziale per completare e valorizzare impianti elettrici con stile e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 2 moduli centrati - Agave - materiale tecnopolimero

colore

Verde

larghezza

125 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

102 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

6012

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

trasparente

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca MatixGO 2 moduli centrati colore Agave per civile residenziale