› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca MatixGO 2 moduli centrati blu per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIJA4819TB
Cod. Produttore JA4819TB
Cod. EAN 8005543722633

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 2 moduli centrati
  • Colore: Blue
  • Serie: MATIXGO
  • Tipo: Placca
  • Quantità consigliata: 10 pz

Descrizione del prodotto

Placca Matixgo a 2 posti centrali di colore blu, ideale per installazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Il design essenziale e moderno si integra facilmente con diversi stili di arredamento, offrendo una soluzione funzionale e estetica per il montaggio verticale. La placca è progettata per un'installazione semplice e sicura, senza cornice di montaggio, e si adatta a moduli standard per una compatibilità versatile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 2 moduli centrati - Blue - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

125 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

102 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

5003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

trasparente

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Placca MatixGO 2 moduli centrati blu per impianti elettrici