Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4802EN
Cod. Produttore
JA4802EN
Cod. EAN
8005543720882

Informazioni di prodotto

Placca MatixGO 2 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da parete a 2 posti caratterizzata da un elegante finitura in nickel nero che conferisce un aspetto moderno e raffinato. Progettata per un montaggio orizzontale, questa placca è ideale per l'installazione in impianti elettrici residenziali e commerciali, garantendo un'ottima integrazione estetica con l'ambiente circostante. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo senza rinunciare a uno stile contemporaneo. La sua struttura modulare consente un facile adattamento e sostituzione degli elementi interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 2 moduli - Black Nickel - materiale tecnopolimero

colore

Nero

larghezza

102 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Decorazione

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

102 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9011

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca MatixGO 2 moduli Black Nickel per installazioni a vista