Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4819JW
Cod. Produttore
JA4819JW
Cod. EAN
8005543722619

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 2 centrati
  • Colore: Bianco
  • Materiale: ABS - PHB
  • Resistente ai raggi UV: Sì
  • Autoestinguente: 650°C - 30 sec
  • Test d'impatto: IK04
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: MATIXGO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca rettangolare bianca a 2 moduli centrati, realizzata in materiale ABS PHB privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente fino a 650°C per 30 secondi. Progettata per il montaggio verticale, si fissa facilmente al telaio di supporto tramite clip. Le dimensioni complessive sono 84,2 mm di altezza, 124,7 mm di larghezza e 7 mm di spessore. Il prodotto è conforme alla norma IEC/EN 60669-1 e garantisce una buona resistenza agli urti con indice IK04. Adatta per ambienti con temperature di utilizzo da -5°C a +35°C e di stoccaggio da -10°C a +70°C. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l’uso di acetone o solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 2 moduli centrati - Bianco - materiale tecnopolimero

colore

Bianco

larghezza

125 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

102 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca MatixGO 2 moduli bianco per impianti elettrici residenziali

€ 2,44 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info