› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca MatixGO 2 moduli antibatterica per impianti elettrici civili

Cod. Rexel BTIJA4802JAB
Cod. Produttore JA4802JAB
Cod. EAN 8005543723159

Informazioni principali

  • Descrizione: Placca MatixGO 2 moduli
  • Materiale: Tecnopolimero antibatterico
  • Protezione: Antibatterica
  • Serie: MATIXGO
  • Moduli: 2 moduli
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Placca da 2 posti con finitura antibatterica, progettata per garantire igiene e sicurezza negli ambienti elettrici. Realizzata in materiale resistente e di alta qualità, offre un design semplice e moderno con montaggio orizzontale. Ideale per installazioni che richiedono protezione aggiuntiva contro la proliferazione di batteri, mantenendo al contempo un aspetto pulito e funzionale. Compatibile con moduli standard, questa placca è perfetta per soluzioni elettriche affidabili e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 2 moduli - Antibatterica - materiale tecnopolimero antibatterico

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

102 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

102 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Trattamento antibatterico

Serie

MATIXGO

Placca MatixGO 2 moduli antibatterica per impianti elettrici civili