› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca MatixGO 2 moduli alluminio installazione civile residenziale

Cod. Rexel BTIJA4802EA
Cod. Produttore JA4802EA
Cod. EAN 8005543720844

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: Alluminio
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: MATIXGO
  • Tipo: Placca 2P
  • Consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Placca in alluminio dal design moderno e raffinato, ideale per installazioni elettriche orizzontali. Progettata per ospitare due moduli, garantisce resistenza e durata grazie al materiale di alta qualità. La finitura in alluminio conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, perfetto per ambienti che richiedono soluzioni estetiche e funzionali nel settore elettrico. Facile da montare e adatta a diverse configurazioni, rappresenta una scelta affidabile per completare impianti elettrici con stile e robustezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 2 moduli - Aluminium - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

102 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Decorazione

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

102 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Placca MatixGO 2 moduli alluminio installazione civile residenziale