› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca MatixGO 2 moduli acciaio per impianti elettrici residenziali

Cod. Rexel BTIJA4802ES
Cod. Produttore JA4802ES
Cod. EAN 8005543720905

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: Steel
  • Moduli: 2
  • Serie: MATIXGO
  • Tipo: Placca
  • Consigliata Q.tà: 10

Descrizione del prodotto

Placca in acciaio dalla finitura elegante e resistente, progettata per installazioni orizzontali con due moduli. Questo accessorio si distingue per la sua robustezza e qualità dei materiali, garantendo una protezione affidabile e un aspetto moderno negli impianti elettrici. Ideale per ambienti che richiedono un design sobrio e funzionale senza montaggio a incasso. La placca è compatibile con la serie Matixgo e rappresenta una soluzione durevole e versatile per completare quadri e supporti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 2 moduli - Steel - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

102 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Decorazione

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

102 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9007

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Placca MatixGO 2 moduli acciaio per impianti elettrici residenziali