Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4806DW
Cod. Produttore
KA4806DW
Cod. EAN
8005543614655

Informazioni di prodotto

Placca Living Now 6 moduli

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca Living Now da 6 moduli colore ghiaccio, progettata per montaggio a incasso. Realizzata con materiali senza alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantisce sicurezza e durata nel tempo. La placca è caratterizzata da un design moderno e pulito, ideale per ambienti elettrici residenziali e commerciali. Ha una prova d'urto IK 04 che assicura resistenza agli urti. Le dimensioni generali sono 86 mm di altezza, 192,5 mm di larghezza e 11 mm di profondità, con uno spessore di 20 mm per il montaggio. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o tricloroetilene. Questa placca si adatta perfettamente a installazioni orizzontali, offrendo fino a 6 moduli per una maggiore flessibilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca Living Now 6 moduli - ghiaccio - materiale: plastica bimaterica

colore

Bianco

larghezza

192,5 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

31 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

86 mm

larghezza di montaggio

192,5 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

6

Serie

LIVING NOW

Produttore

Placca Living Now 6 moduli ghiaccio incasso elettrico

€ 19,88 x 1 pz.
(pz.)