Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4803LG
Cod. Produttore
KA4803LG
Cod. EAN
8005543613801

Informazioni di prodotto

Placca Living Now 3 moduli

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca Living Now da 3 moduli in finitura Noce, progettata per il montaggio a incasso con direzione orizzontale. Realizzata con materiali autoestinguenti e privi di alogeni, garantisce resistenza ai raggi UV e un'elevata durabilità nel tempo. La placca presenta una struttura robusta con prova d'urto IK 04, adatta per ambienti con temperature d'impiego da -5°C a +50°C e stoccaggio da -10°C a +70°C. Le dimensioni compatte e il design elegante in legno Noce conferiscono un aspetto raffinato e naturale, ideale per integrare funzionalità e stile negli impianti elettrici residenziali. La superficie si pulisce facilmente con un panno, evitando l'uso di acetone, smacchiatori o tricloroetilene. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca Living Now 3 moduli - noce - materiale: legno

colore

Legno

larghezza

125 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

30 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

86 mm

larghezza di montaggio

125 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Legno

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

8017

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

3

Serie

LIVING NOW

Produttore

Placca Living Now 3 moduli noce incasso residenziale

€ 37,05 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info