Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4802KW
Cod. Produttore
KA4802KW
Cod. EAN
8005543612712
Placca da incasso Living Now a 2 moduli di colore bianco, caratterizzata da un design moderno e minimale che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali senza alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantisce sicurezza e durata nel tempo. La placca ha superato la prova d'urto IK 04, assicurando robustezza contro urti accidentali. È adatta per montaggio orizzontale e presenta dimensioni compatte con larghezza 86 mm, altezza 102,5 mm e profondità 11 mm. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o tricloroetilene. Questa placca è ideale per completare l'installazione di dispositivi elettrici con estetica curata e affidabilità tecnica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca Living Now 2 moduli - bianco - materiale: plastica

colore

Bianco

larghezza

102,5 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

86 mm

larghezza di montaggio

102,5 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

2

Serie

LIVING NOW

Produttore

Placca Living Now 2 moduli bianca incasso residenziale

€ 6,22 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info