Descrizione del prodotto
La placca di copertura IP55 BTI28604G è progettata per l'installazione di dispositivi elettrici della gamma MatixGo, garantendo protezione contro la penetrazione di polveri e getti d'acqua secondo lo standard IP55. Realizzata con materiali di alta qualità, il corpo rigido è in policarbonato con guarnizione in schiuma di poliuretano, mentre la porta è composta da policarbonato rigido e una parte trasparente flessibile in elastomero acrilico. Questo assicura resistenza ai raggi UV, assenza di alogeni e proprietà autoestinguenti fino a 650°C per 30 secondi. La placca è dotata di un indice di protezione meccanica IK04, garantendo resistenza agli urti. Le dimensioni complessive sono di 85,3 mm in altezza, 147,2 mm in larghezza, con uno spessore di 21,6 mm e una profondità di 19,1 mm. Il colore grigio conferisce un aspetto elegante e versatile per diverse applicazioni elettriche. Adatta per il montaggio orizzontale, questa placca è ideale per proteggere e raggruppare dispositivi di comando e controllo in ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca IP55 4 moduli - grigio