› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 7 moduli antracite metallo civile residenziale

Cod. Rexel BTILNC4807AR
Cod. Produttore LNC4807AR
Cod. EAN 8005543497210

Informazioni principali

  • Materiale: polimero plastico
  • Colore: antracite
  • Moduli: 7 moduli
  • Dimensioni: 86x208x4.75 mm
  • Grado di protezione: IK 04
  • Resistenza al calore: autoestinguente 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca BTILNC4807AR è un elemento di finitura per impianti elettrici della serie Livinglight, progettata per il montaggio a incasso. Si tratta di una placca rettangolare a 7 moduli, realizzata in materiale polimerico di colore antracite, che conferisce un aspetto moderno e raffinato agli ambienti. Il prodotto è caratterizzato da elevata resistenza agli urti (IK 04), è autoestinguente e privo di alogeni, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. La placca è resistente ai raggi UV, assicurando stabilità del colore anche in ambienti esposti alla luce naturale. Le dimensioni contenute e il design essenziale la rendono ideale per completare meccanismi elettrici, offrendo una soluzione funzionale e di stile per l'installazione elettrica domestica o professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca AIR 7 moduli - antracite - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 7 moduli antracite metallo civile residenziale
€ 26,91 x 1 pz.
(pz.)