› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 4 moduli bianco puro metallo residenziale

Cod. Rexel BTILNC4804BN
Cod. Produttore LNC4804BN
Cod. EAN 8005543481554

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Moduli: 4 moduli
  • Colore: Bianco puro
  • Materiale: Metallo (Zamak)
  • Dimensioni: 86x142x4.75 mm
  • Resistenza agli urti: IK 04
  • Caratteristiche: Halogen free, UV resistente
  • Autoestinguente: 650°C/30s

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 4 moduli per montaggio a incasso, caratterizzata da un design essenziale e raffinato nel colore bianco puro. Realizzata in materiale ABS e PC/ABS, garantisce resistenza agli urti con indice IK 04, è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente con prestazioni fino a 650° C per 30 secondi. Adatta per applicazioni elettriche, questa placca offre un'installazione orizzontale con dimensioni compatte di 86 mm in altezza, 142 mm in larghezza e uno spessore di 4,75 mm, assicurando un'ottima integrazione negli ambienti interni. Il prodotto appartiene alla serie Livinglight di Bticino, sinonimo di qualità e affidabilità nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca AIR 4 moduli - bianco puro - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 4 moduli bianco puro metallo residenziale
€ 18,22 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info