Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHW4804HD
Cod. Produttore
HW4804HD
Cod. EAN
8005543522820

Informazioni di prodotto

Placca Axolute Air 4 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso orizzontale di colore bianco, progettata per l'installazione modulare con quattro moduli in orizzontale e uno in verticale. Realizzata per un montaggio a incasso senza cornice, questa placca offre un design pulito e moderno, ideale per completare impianti elettrici con stile e funzionalità. La sua configurazione a 4 moduli la rende adatta per diverse applicazioni elettriche, garantendo versatilità e praticità in ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca Axolute Air 4 moduli - Bianco - materiale metallo

colore

Bianco

larghezza

144 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

3,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

AXOLUTE

Produttore

Placca incasso 4 moduli bianco metallo Axolute Air

€ 34,57 x 1 pz.
(pz.)