› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 4 moduli antracite metallo residenziale

Cod. Rexel BTILNC4804AR
Cod. Produttore LNC4804AR
Cod. EAN 8005543497197

Informazioni principali

  • Materiale: metallo
  • Colore: antracite
  • Moduli: 4 moduli
  • Dimensioni: 86x142x4,75 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente a 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 4 moduli, realizzata in materiale plastico di alta qualità con finitura antracite. Questo accessorio è progettato per completare e valorizzare i meccanismi elettrici, offrendo un design moderno e sobrio ideale per ambienti residenziali e professionali. La placca è resistente agli urti (grado IK 04), autoestinguente e priva di alogeni, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. È compatibile con l’installazione a incasso e si adatta perfettamente a sistemi modulari con un modulo verticale e quattro moduli orizzontali, assicurando una facile integrazione e un montaggio preciso. La superficie è resistente ai raggi UV e facile da pulire, mantenendo un aspetto elegante e uniforme nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca AIR 4 moduli - antracite - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 4 moduli antracite metallo residenziale
€ 17,95 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info