› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 3 moduli bianco puro metallo residenziale

Cod. Rexel BTILNC4803BN
Cod. Produttore LNC4803BN
Cod. EAN 8005543481530

Informazioni principali

  • Materiale: metallo
  • Colore: bianco puro
  • Moduli: 3 moduli
  • Spessore: 4,75 mm
  • Dimensioni: 86x120 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Placca da incasso rettangolare a 3 moduli, caratterizzata da un design essenziale e moderno in colore bianco puro. Realizzata in materiale ABS e PC/ABS, è resistente ai raggi UV, priva di alogeni e autoestinguente con resistenza fino a 650° C per 30 secondi. La placca offre una buona protezione meccanica con grado di protezione IK 04 e si adatta perfettamente a meccanismi modulari per installazioni elettriche. Le dimensioni compatte (86 x 120 mm, spessore 4,75 mm) ne facilitano il montaggio orizzontale, garantendo un'estetica pulita e funzionale per ambienti residenziali o professionali. La superficie è facile da pulire, evitando l'uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca AIR 3 moduli - bianco puro - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 3 moduli bianco puro metallo residenziale
€ 17,92 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info