› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 3 moduli antracite metallo civile residenziale

Cod. Rexel BTILNC4803AR
Cod. Produttore LNC4803AR
Cod. EAN 8005543497173

Informazioni principali

  • Materiale: metallo
  • Colore: antracite
  • Moduli: 3 moduli
  • Dimensioni: 86x120x4,75 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguenza: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: Livinglight

Descrizione del prodotto

Placca di copertura rettangolare a 3 moduli per montaggio a incasso, realizzata in materiale plastico di alta qualità, resistente ai raggi UV e autoestinguente a 650°C per 30 secondi. Il prodotto presenta una finitura in colore antracite, elegante e moderna, ideale per ambienti elettrici residenziali e commerciali. Progettata per un'installazione orizzontale, garantisce un impatto estetico raffinato e un'ottima resistenza meccanica con grado di protezione IK 04. Dimensioni compatte con spessore di 4,75 mm, adatta per sistemi modulari Livinglight, offre facilità di pulizia e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca AIR 3 moduli - antracite - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 3 moduli antracite metallo civile residenziale
€ 17,67 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info