Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4802KG
Cod. Produttore
KA4802KG
Cod. EAN
8005543612675
Placca Living Now a 2 moduli di colore nero, progettata per il montaggio a incasso. Realizzata con materiali autoestinguenti e privi di alogeni, garantisce resistenza ai raggi UV e un'elevata durabilità nel tempo. La placca ha superato la prova d'urto IK 04, assicurando robustezza e protezione. Le dimensioni compatte e il design essenziale la rendono ideale per ambienti moderni, offrendo una finitura elegante e discreta per gli impianti elettrici. Facile da pulire, si consiglia l'uso di un panno senza l'impiego di solventi aggressivi come acetone o tricloroetilene. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca Living Now 2 moduli - nero - materiale: plastica

colore

Nero

larghezza

102,5 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

86 mm

larghezza di montaggio

102,5 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

2

Serie

LIVING NOW

Produttore

Placca incasso 2 moduli nero Living Now residenziale

€ 6,22 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info