› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca elettrica MatixGO 7 moduli Carrara per impianti residenziali

Cod. Rexel BTIJA4807EM
Cod. Produttore JA4807EM
Cod. EAN 8005543722107

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 7
  • Colore: Carrara
  • Serie: MATIXGO
  • Tipo: Placca
  • Consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Placca decorativa per impianti elettrici con finitura effetto marmo Carrara, caratterizzata da un design elegante e moderno. Progettata per ospitare sette moduli in orizzontale, questa placca si distingue per la sua qualità costruttiva e la facilità di installazione in posizione orizzontale. Ideale per ambienti che richiedono un tocco di raffinatezza senza rinunciare alla funzionalità, garantisce un'integrazione armoniosa con l'arredamento grazie alla sua superficie liscia e ai colori neutri. Adatta per utilizzo in impianti elettrici standard, offre robustezza e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 7 moduli - Carrara - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

215 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Decorazione

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

215 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Placca elettrica MatixGO 7 moduli Carrara per impianti residenziali