Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4804JG
Cod. Produttore
JA4804JG
Cod. EAN
8005543721926

Informazioni di prodotto

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: Grigio
  • Moduli: 4
  • Serie: MATIXGO
  • Tipo: Placca
  • Consiglio quantità: 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca di finitura orizzontale a 4 moduli in colore grigio, progettata per un'installazione semplice e pulita senza montaggio a incasso. Realizzata per applicazioni elettriche, questa placca è ideale per completare quadri elettrici e impianti, offrendo un design essenziale e funzionale. La struttura compatta e il colore neutro si integrano facilmente in diversi ambienti, garantendo resistenza e durata nel tempo. Adatta a configurazioni modulari con un modulo verticale e quattro moduli orizzontali, rappresenta una soluzione pratica per la gestione ordinata dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 4 moduli - Grigio - materiale tecnopolimero

colore

Grigio

larghezza

147 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

147 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

trasparente

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca elettrica MatixGO 4 moduli grigio per impianti civili residenziali

€ 5,62 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info