Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4804TI
Cod. Produttore
JA4804TI
Cod. EAN
8005543722046

Informazioni di prodotto

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: avorio
  • Moduli: 4 moduli
  • Serie: MATIXGO
  • Dimensioni compatte: standard 4P
  • Resistente e durevole: alta qualità
  • Facile installazione: compatibile
  • Uso: domestico e industriale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca a 4 posti in colore avorio, progettata per installazioni orizzontali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce un aspetto elegante e una facile integrazione negli impianti elettrici. Ideale per completare e proteggere le componenti elettriche, questa placca si distingue per la sua resistenza e design sobrio, adatto a diversi ambienti. Il prodotto è compatibile con moduli standard, offrendo funzionalità e praticità nell'installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 4 moduli - Avorio - materiale tecnopolimero

colore

Beige

larghezza

147 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

147 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

trasparente

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca elettrica MatixGO 4 moduli avorio per impianti residenziali

€ 7,11 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info