Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4803EN
Cod. Produttore
JA4803EN
Cod. EAN
8005543721599

Informazioni di prodotto

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: Black Nickel
  • Moduli: 3
  • Serie: MATIXGO
  • Tipo: Placca
  • Quantità consigliata: 25
  • Dimensioni compatte: sì
  • Finitura: opaca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca a 3 moduli della serie MatixGo con finitura Black Nickel, progettata per l’installazione orizzontale senza cornice di montaggio. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui policarbonato, ABS e metalli come acciaio e leghe di rame, garantendo robustezza e durabilità. La placca è pensata per proteggere e collegare prese elettriche standard italiane, assicurando sicurezza e funzionalità in ambienti domestici e commerciali. Il design elegante e moderno in Black Nickel conferisce un aspetto raffinato e contemporaneo agli impianti elettrici. Inoltre, il prodotto è conforme alle normative ambientali più rigorose, con un contenuto significativo di materiali riciclati e un ciclo di vita progettato per minimizzare l’impatto ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 3 moduli - Black Nickel - materiale tecnopolimero

colore

Nero

larghezza

125 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Decorazione

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

125 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9011

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca elettrica MatixGO 3 moduli Black Nickel residenziale

€ 3,76 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info