› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca elettrica MatixGO 3 moduli antibatterica per installazioni a vista

Cod. Rexel BTIJA4803JAB
Cod. Produttore JA4803JAB
Cod. EAN 8005543723173

Informazioni principali

  • Materiale: ABS - PHB
  • Resistente ai raggi UV: Sì
  • Autoestinguenza: 650°C - 30 sec
  • Test d'urto: IK04
  • Temperatura uso: -5° a +35°C
  • Temperatura stoccaggio: -10° a +70°C
  • Serie: MATIXGO
  • Dimensioni: 84,2x124,7x7 mm

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 3 moduli della serie MatixGo, caratterizzata da finitura antibatterica che garantisce un ambiente più igienico. Realizzata in ABS PHB, priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, assicura durata e sicurezza nel tempo. Progettata per il montaggio orizzontale, si fissa facilmente al supporto tramite clip, senza necessità di viti. Le dimensioni sono di 124,7 mm in larghezza, 84,2 mm in altezza e 7 mm di spessore. Il prodotto è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1, garantendo standard di qualità elevati. La superficie è facile da pulire, si consiglia l’uso di panni morbidi evitando solventi aggressivi. Ideale per installazioni elettriche a parete, combina funzionalità, igiene e design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 3 moduli - Antibatterica - materiale tecnopolimero antibatterico

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

125 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

125 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Trattamento antibatterico

Serie

MATIXGO

Placca elettrica MatixGO 3 moduli antibatterica per installazioni a vista