› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca elettrica MatixGO 2 moduli tortora per impianti residenziali e commerciali

Cod. Rexel BTIJA4802TD
Cod. Produttore JA4802TD
Cod. EAN 8005543721483

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: tortora
  • Serie: MATIXGO
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Placca elettrica a 2 posti dal design moderno e minimalista, caratterizzata da una finitura tortora elegante e versatile. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Ideale per installazioni orizzontali, questa placca si adatta perfettamente a contesti residenziali e professionali, offrendo un aspetto raffinato e funzionale agli impianti elettrici. La sua forma sottile e lineare consente un montaggio semplice senza cornice, valorizzando l’estetica dell’ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 2 moduli - Tortora - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

102 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

125 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7011

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

trasparente

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Placca elettrica MatixGO 2 moduli tortora per impianti residenziali e commerciali