Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4802TB
Cod. Produttore
JA4802TB
Cod. EAN
8005543721445

Informazioni di prodotto

Placca MatixGO 2 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca di finitura in colore blu, progettata per installazioni orizzontali con due moduli. Realizzata in materiale resistente, garantisce un design moderno e funzionale per completare gli impianti elettrici con stile e affidabilità. Adatta per utilizzo in ambienti interni, si distingue per la sua semplicità e praticità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 2 moduli - Blue - materiale tecnopolimero

colore

Blu

larghezza

102 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

125 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

5003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

trasparente

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca elettrica MatixGO 2 moduli blu per impianti civili