› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca elettrica 2 moduli MatixGO residenziale/commerciale

Cod. Rexel BTIJA4802TR
Cod. Produttore JA4802TR
Cod. EAN 8005543721520

Informazioni principali

  • Serie: MATIXGO
  • Moduli: 2 moduli
  • Materiale: ABS - PHB
  • Resistente UV: Sì
  • Autoestinguente: 650°C - 30 sec
  • Test impatto: IK04
  • Dimensioni: 84.2x102.2x7.7 mm
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Descrizione del prodotto

La placca MatixGo 2 moduli nella finitura Ritual è una cover rettangolare progettata per rifinire meccanismi elettrici da 2 moduli. Realizzata in materiale ABS-PHB, è resistente ai raggi UV, priva di alogeni e autoestinguente con resistenza fino a 650°C per 30 secondi. La placca si fissa facilmente al telaio di supporto tramite clip, garantendo un montaggio sicuro e stabile. Le dimensioni compatte e il design monocolore in tonalità Ritual conferiscono un aspetto elegante e discreto, ideale per ambienti moderni. È conforme alla normativa IEC/EN 60669-1 e offre una buona protezione meccanica con indice IK04. È consigliata la pulizia con panno evitando solventi aggressivi come acetone o trielina. La placca è indicata per installazioni orizzontali e si adatta perfettamente a impianti elettrici che richiedono qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 2 moduli - Ritual - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Rosa

larghezza

102 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Decorazione

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

125 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

3015

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

trasparente

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Placca elettrica 2 moduli MatixGO residenziale/commerciale