Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI506/0/X
Cod. Produttore
506/0/X
Cod. EAN
8012199491448

Informazioni di prodotto

Copriscatola per derivazioni in alluminio oxidal

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca cieca 3+3 posti dal design elegante e sobrio, realizzata in materiale resistente con finitura Oxidal che conferisce un aspetto moderno e raffinato. Progettata per montaggio a incasso, si adatta perfettamente a installazioni sia orizzontali che verticali, garantendo un'integrazione armoniosa con l'ambiente circostante. Ideale per completare impianti elettrici con stile e funzionalità, assicurando protezione e copertura delle sedi non utilizzate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copriscatola per derivazioni - in alluminio oxidal - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 506S

colore

Grigio

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

128 mm

profondità

7 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

Serie

MAGIC

Produttore

Placca cieca 3+3 posti Oxidal alluminio incasso residenziale commerciale