Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW32451
Cod. Produttore
GW32451
Cod. EAN
8011564039698

Informazioni di prodotto

PLACCA AUTOP.EMERGENZA -INT.1NA+1NC
PLAYBUS - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young, e in 6 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Playbus: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

tipo di segnalazione

allarme Vigili del Fuoco (rosso)

altezza

80 mm

larghezza

116 mm

profondità

18 mm

con lastra in vetro

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PLACCA AUTOP.EMERGENZA -INT.1NA+1NC