Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI500/23/AL
Cod. Produttore
500/23/AL
Cod. EAN
8012199507279

Informazioni di prodotto

Placca Magic 2 moduli per scatola tonda

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca in alluminio con finitura satinata, progettata per il montaggio a incasso su scatole tonde. Dispone di due aperture rettangolari per elementi di commutazione, ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali. La sua struttura modulare orizzontale a due unità garantisce un aspetto elegante e funzionale, con un design minimalista che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 posti per scatola tonda - in alluminio naturale - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 500S/23

colore

Alluminio

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

2

Serie

MAGIC

Produttore

Placca a incasso 2 posti alluminio naturale per scatole tonde