Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503/1A/AL
Cod. Produttore
503/1A/AL
Cod. EAN
8012199507309

Informazioni di prodotto

Placca Magic 1 modulo per scatola rettangolare

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca singola in alluminio dal design raffinato, ideale per montaggio a incasso. Caratterizzata da una finitura elegante e moderna, si adatta perfettamente a installazioni orizzontali, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Progettata per integrarsi con moduli elettrici singoli, offre una soluzione funzionale ed estetica per ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura compatta e il materiale di alta qualità assicurano facilità di installazione e un aspetto curato in ogni contesto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 1 posto per scatola rettangolare in alluminio naturale - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 503SA

colore

Alluminio

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MAGIC

Produttore

Placca 1 posto alluminio naturale design moderno incasso residenziale