› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca 1 modulo profilato grigio per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIJA4811M1JG
Cod. Produttore JA4811M1JG
Cod. EAN 8005543722855

Informazioni principali

  • Tipo: placca 1 modulo
  • Colore: grigio
  • Completa di supporto
  • Serie: MATIXGO
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Placca singola dal design profilato in colore grigio, ideale per completare installazioni elettriche con un aspetto moderno e pulito. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Adatta per montaggio orizzontale e compatibile con moduli singoli, assicura un’installazione semplice e funzionale in ambienti residenziali e commerciali. La finitura uniforme valorizza ogni tipo di arredamento elettrico mantenendo un’estetica sobria e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca per profilati, 1 modulo, completa di supporto - grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

38 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

38 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

trasparente

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Placca 1 modulo profilato grigio per impianti elettrici